| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830615370 Herst.-Nr.: BT6.20.19 EAN/GTIN: 4031513000344 |
| |
|
| | |
| Automatischer Schlauchaufroller mit NW 19 mm • Automatischer Schlauchaufroller mit Federrückzug für Öl, Wasser, Druckluft , ohne Schlauch • Oberfläche kunststoffbeschichtet in Blau/Grau • Für Schlauchlängen von 20–50 m • Mit Rückholfeder aus bestem Federstahl • Leichtes Handling, müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch • Flexible Montage, Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung am Boden, Wand oder Decke • Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung 2x, wartungsfreie Kugellager, Achse aus Messing • Betriebsdruck bis 30 bar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Schlauchlänge: | 20 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 705,05* | € 786,22* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 705,71* | € 786,44* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 709,79* | € 786,44* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,34* | € 819,38* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,56* | € 903,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|