| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830615362 Herst.-Nr.: BT53008BSCH13 EAN/GTIN: 4031513000276 |
| |
|
| | |
| Automatischer Schlauchaufroller bis 350 bar, mit Schlauch • Automatischer Schlauchaufroller bis 20 m (1/2") mit Federrückzug für Öl, Wasser, Druckluft , mit Schlauch • Für Hochdruck-Wasser bis 350 bar • Temperaturbeständigkeit bis 90 °C • Anschluss-Zuführung G 1/2 Zoll IG • Schlauchanschluss G 3/8 Zoll AG • Für Schlauch NW: 8–10 • Schlauch NW 8, schwarz, abriebfest, beidseitig 3/8-Zoll-Überwurf komplett mit Knickschutz und Schlauchpuffer Lieferung: mit Schlauch Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Betriebsdruck: | 210 bar | Schlauchlänge: | 30 m | Hochdruck-Wasser: | 150 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.076,03* | € 1.172,14* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.077,52* | € 1.172,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.069,08* | € 1.172,34* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,31* | € 1.219,79* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.185,46* | € 1.347,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|