| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830615347 Herst.-Nr.: BT52013BSCH21 EAN/GTIN: 4031513000191 |
| |
|
| | |
| Automatischer Schlauchaufroller bis 60 bar, mit Schlauch • Automatischer Schlauchaufroller bis 20 m (1/2") mit Federrückzug für Öl, Wasser, Druckluft , ohne Schlauch • Robuster Stahlaufroller • Oberfläche kunststoffbeschichtet in Blau/Grau • Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft, Diesel usw. • Mit Rückholfeder aus bestem Federstahl • Leichtes Handling, Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch • Flexible Montage, Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung am Boden, Wand oder Decke • Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung 2x, wartungsfreie Kugellage • Für Hochdruck – Wasser b250 bar • Gummischlauch schwarz, abriebfest kpl. armiert • Loses Schlauchende 1/2-Zoll-Außengewinde mit Knickschutz und Schlauchpuffer • Temperaturbeständigkeit: von –40 °C bis +100 °C Lieferung: mit Schlauch Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Betriebsdruck: | 60 bar | Schlauchlänge: | 20 m | Hochdruck-Wasser: | 200 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 724,80* | € 808,46* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 724,12* | € 808,68* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 727,85* | € 808,68* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 759,43* | € 842,09* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 797,30* | € 928,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|