Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Premium PRO 1,6 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelzug Premium PRO 1,6 t
Hebelzug Premium PRO 1,6 t
Artikel-Nr.:
     214B-7830614970
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10391
EAN/GTIN:
     4250450433064
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug Modell PREMIUM PRO • Getriebe- und Bremsgehäuse: robuste Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet • Kettenführung: passgenaue Führung • Kette: vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T • Haken: mit gegossener Sicherheitsklappe, Verbindungsteile: galvanisiert • Handrad: groß, griffig und geschlossen zum Schutz der Finger • Hebelende: mit griffigem Überzug Hinweis: Der stabile Hebelzug ist für härteste Anforderungen ausgelegt und serienmäßig mit Sicherheitsscheibenbremse ausgestattet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
G10391
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
1,5 m
Hubkraft bei Nennlast:
24 daN
Kettengröße:
7,1 x 21 mm
Gewicht mit Standhub:
8,8 kg
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug planeta, hebelzug, Hebezug, Zuggerät, Lasthebegerät, Handhebelzug, 7830614970, 30614970
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,81*
€ 317,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,30*
€ 318,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,64*
€ 346,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,32*
€ 352,15*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,04*
€ 362,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,68*
€ 431,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,31*
€ 420,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,98*
€ 391,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,53*
€ 383,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 315,12*
€ 374,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,04*
€ 355,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10087
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.