| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830614823 Herst.-Nr.: 2509998 EAN/GTIN: 4053569885799 |
| |
|
| | |
| Verkabelung/Stromzuführung für Aluminium-Portalkran (ohne Elektrokettenzug) • Drehstrom 400 V/16 A, 50 Hz, 5-polig • Phasenwender CEE-Anschluss, 5-polig mit Schalter (abschließbar) / PUR-Wendelleitung • Elektrischer Anschluss des Kettenzuges erfolgt über eine Steckvorrichtung, 6-polig • Inklusive Prüfprotokoll elektrischer Geräte (ausgestellt durch einen Elektromeister-Betrieb) • Alle elektrischen Komponenten sind unter normalen Bedingungen für den Innen- und Außenbereich geeignet • Der Alu-Portalkran wird anschluss- und betriebsfertig ausgeliefert Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 4 kg | geeignet für: | Kran mit Einzelträger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, für, Aluportalkran, Stromzuführung, 7830614823, 30614823 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.168,51* | € 1.357,36* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.329,84* | € 1.467,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|