Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 8,0 m, IS Alu-Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 8,0 m, IS Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 8,0 m, IS Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 8,0 m, IS Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 8,0 m, IS Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 8,0 m, IS Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 8,0 m, IS Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 8,0 m, IS Alu-Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     214B-7830613777
Hersteller:
     MWI Metallwerk Ikemeyer
Herst.-Nr.:
     Z6a Z1-8,7/90 IS B
EAN/GTIN:
     0725175340156
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 8m
fahnenmast
fahnenmast innenliegende hißvorrich...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage, ie Fahnenmastrohre können auf Wunsch in RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Mit innen liegender IS-Hissvorrichtung, jeweils einsetzbar für Bannerfahnen oder Hissfahnen im Hoch- oder Querformat. Innen liegende Seilführung IS ist geräuschfrei und mit abschließbarer V2A-Masttür, optional mit bedienerfreundlichem Kurbelsystem.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
21 kg
Befestigungsart:
Bodenhülse Alu
Mastlänge über Flur:
8 m
Hissvorrichtung:
innen
Mast-Ø:
90 mm
für Flaggengröße ca.:
1,50 x 4,00 m
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten, Mast, Flaggenmast, Alu-Fahnenmasten, Aluminium-Fahnenmasten, Flagge, Fahne, 7830613777, 30613777
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,42*
€ 915,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,42*
€ 900,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,86*
€ 850,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,65*
€ 823,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 675,75*
€ 804,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,13*
€ 759,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MWI Metallwerk Ikemeyer
KS Hi/H-DKA
ab € 69,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.