Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,5 m, HI Kippgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,5 m, HI Kippgelenk
Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,5 m, HI Kippgelenk
Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,5 m, HI Kippgelenk
Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,5 m, HI Kippgelenk
Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,5 m, HI Kippgelenk
Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,5 m, HI Kippgelenk
Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,5 m, HI Kippgelenk
Artikel-Nr.:
     214B-7830613770
Hersteller:
     MWI Metallwerk Ikemeyer
Herst.-Nr.:
     Z5a Z1-7,5/75 Hi-K
EAN/GTIN:
     0725175340088
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast innenliegende hißvorrich...
fahnenmast
fahnenmast 7,5m
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage, ie Fahnenmastrohre können auf Wunsch in RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Mit innen liegender HI-Hissvorrichtung, jeweils einsetzbar für Bannerfahnen oder Hissfahnen im Hoch- oder Querformat. Innen liegende Seilführung HI ist geräuschfrei und mit abschließbarer V2A-Masttür, optional mit bedienerfreundlichem Kurbelsystem.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
21 kg
Befestigungsart:
Kippgelenk
Mastlänge über Flur:
7,5 m
Hissvorrichtung:
innen
Mast-Ø:
75 mm
für Flaggengröße ca.:
1,20 x 3,00/1,50 x 3,00 m
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten, Mast, Flaggenmast, Alu-Fahnenmasten, Aluminium-Fahnenmasten, Flagge, Fahne, 7830613770, 30613770
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,92*
€ 791,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,45*
€ 766,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,55*
€ 728,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,71*
€ 704,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 578,10*
€ 687,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,11*
€ 643,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MWI Metallwerk Ikemeyer
KS Hi/H-DKA
ab € 69,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.