Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Fahnenmast kon.D60/120 mm HüB 8,0 m, HI Stahl-Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Fahnenmast kon.D60/120 mm HüB 8,0 m, HI Stahl-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast kon.D60/120 mm HüB 8,0 m, HI Stahl-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast kon.D60/120 mm HüB 8,0 m, HI Stahl-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast kon.D60/120 mm HüB 8,0 m, HI Stahl-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast kon.D60/120 mm HüB 8,0 m, HI Stahl-Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     214B-7830613756
Hersteller:
     MWI Metallwerk Ikemeyer
Herst.-Nr.:
     KO8 KO-8,8/60/120 Hi-B
EAN/GTIN:
     0725175340552
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 8m
fahnenmast
Konisch runder Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart konisch • Aus Aluminium • Mastkopf schwarz, halboval, mit Kausche, Kunststoffkarabiner, innen liegendem Hiss-Seil und Kletterstoppgewicht • Bodenhülse aus Stahl für Masten > 90 mm mit 3 Sicherungsschrauben 180° versetzt • Masttür aus V2A bei HI/IS • Empfehlenswert für Gewerbe und öffentliche Gebäude Hinweis: Höhere Masten (bis 12 m) und Bodenbefestigungs-Kippgelenk auf Anfrage lieferbar. Ausführung: Hissfahne Mastkopf Typ HI schwarz, halboval, Kausche, Kunststoffkarabiner, innen liegendes Hiss-Seil und Kletterstoppgewicht. Bodenbefestigung: Bodenhülse Stahl für Masten > 90 mm mit 3 Sicherungsschrauben 180° versetzt. Masttür aus V2A bei HI/IS.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
26 kg
Befestigungsart:
Bodenhülse Stahl
Mastlänge über Flur:
8 m
Mast-Ø oben/unten:
60/120 mm
Mastkopf:
HI
Hissvorrichtung:
innen
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten, Mast, Flaggenmast, Alu-Fahnenmasten, Aluminium-Fahnenmasten, Flagge, Fahne, 7830613756, 30613756
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,33*
€ 1.155,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,04*
€ 1.150,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,34*
€ 1.074,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,04*
€ 1.040,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 853,95*
€ 1.016,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,43*
€ 975,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MWI Metallwerk Ikemeyer
KS Hi/H-DKA
ab € 69,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.