Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Fahnenmast zyl.m.Ausleger, 360G D100 mm HüB 9,3 m, H-DKA/1,5 m Alu-Bod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Fahnenmast zyl.m.Ausleger, 360G D100 mm HüB 9,3 m, H-DKA/1,5 m Alu-Bod
Aluminium-Fahnenmast zyl.m.Ausleger, 360G D100 mm HüB 9,3 m, H-DKA/1,5 m Alu-Bod
Aluminium-Fahnenmast zyl.m.Ausleger, 360G D100 mm HüB 9,3 m, H-DKA/1,5 m Alu-Bod
Aluminium-Fahnenmast zyl.m.Ausleger, 360G D100 mm HüB 9,3 m, H-DKA/1,5 m Alu-Bod
Aluminium-Fahnenmast zyl.m.Ausleger, 360G D100 mm HüB 9,3 m, H-DKA/1,5 m Alu-Bod
Aluminium-Fahnenmast zyl.m.Ausleger, 360G D100 mm HüB 9,3 m, H-DKA/1,5 m Alu-Bod
Artikel-Nr.:
     214B-7830613749
Hersteller:
     MWI Metallwerk Ikemeyer
Herst.-Nr.:
     Z36 Z1-10,0/100 H-DKA-B
EAN/GTIN:
     0725175340422
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
fahnenmast innenliegende hißvorrich...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast mit Ausleger, H-DKA hissbar • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium • Hochwertiges, 360° drehbares Ausleger-System, wodurch Ihre Fahne jederzeit komplett entfaltet und gut sichtbar ist • Für einfachen und komfortablen Fahnenwechsel, mit innen liegender Seilführung und abschließbarer Masttür aus V2A (optional mit Kurbelsystem) Fahnenmast H-DKA, hissbare Ausführung. Hissbarer Drehkopfausleger 360° drehbar, kugelgelagert, Auslegerlänge 1,20 oder 1,50 m. Bodenbefestigung: Bodenhülse Alu, für Masten < = 90 mm mit Durchgangsschraube. Hiss-System H-DKA: Masttür mit Sicherheitsschloss für innen liegende Seilführung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
70 kg
Befestigungsart:
Bodenhülse Alu
Mastlänge über Flur:
9,3 m
Mast-Ø:
100 mm
für Flaggengröße ca.:
1,5 x 4,0 m
Typ Drehausleger/Länge:
H-DKA/1,50 m
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten, Mast, Flaggenmast, Alu-Fahnenmasten, Aluminium-Fahnenmasten, Flagge, Fahne, 7830613749, 30613749
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.168,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,99*
€ 1.644,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,54*
€ 1.615,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,63*
€ 1.508,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,24*
€ 1.465,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.202,95*
€ 1.431,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,33*
€ 1.390,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MWI Metallwerk Ikemeyer
KS Hi/H-DKA
ab € 69,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.