Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Breit-Gerüst P2 Plattform B2850xT1500 mm Plattformhöhe 10,38 m Arbeitshöhe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Breit-Gerüst P2 Plattform B2850xT1500 mm Plattformhöhe 10,38 m Arbeitshöhe 1
Uni-Breit-Gerüst P2 Plattform B2850xT1500 mm Plattformhöhe 10,38 m Arbeitshöhe 1
Uni-Breit-Gerüst P2 Plattform B2850xT1500 mm Plattformhöhe 10,38 m Arbeitshöhe 1
Artikel-Nr.:
     214B-7830612397
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1402110
EAN/GTIN:
     4035209207093
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Gerüst Uni Breit P2 • Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg, vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert • Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich Hinweis: Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar. Für noch mehr Sicherheit und komfortableren Aufstieg kann das Uni Breit P2 auch mit breiten Trittstufen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
637,3 kg
Typ:
1402110
Herstellerartikelnummer:
1402110
Herstellername:
Layher Steigtechnik GmbH
Höhe:
11,61 m
Arbeitshöhe:
12,38 m
Standhöhe:
1,38 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Alu, Fahrgerüste, Zimmerfahrgerüst, Deckengerüst, Universalgerüst, Gerüst, Breitgerüst, Arbeitsgerüst, Wand-, und, Aluminium-Gerüst, Layher, Universalgerüste, Breitgerüste, Gerüste, Unibreitgerüst, UniversalgerüstBaugerüst, 7830612397, 30612397
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.514,52*
€ 6.737,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.646,92*
€ 6.738,45*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.768,92*
€ 6.874,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.951,96*
€ 7.043,49*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.102,91*
€ 8.501,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.501,63*
€ 10.116,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.461,31*
€ 10.068,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.266,81*
€ 9.837,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.252,90*
€ 9.820,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8.102,91*
€ 9.642,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,27*
Zubehör
Layher
1241285
ab € 206,29*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,55*
Zubehör
Layher
1344003
ab € 59,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.