Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Standard-Gerüst P2 Plattform B2850xT750 mm Plattformhöhe 5,35 m Arbeitshöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Standard-Gerüst P2 Plattform B2850xT750 mm Plattformhöhe 5,35 m Arbeitshöhe
Uni-Standard-Gerüst P2 Plattform B2850xT750 mm Plattformhöhe 5,35 m Arbeitshöhe
Uni-Standard-Gerüst P2 Plattform B2850xT750 mm Plattformhöhe 5,35 m Arbeitshöhe
Artikel-Nr.:
     214B-7830612381
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1401105
EAN/GTIN:
     4035209206836
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Gerüst Uni Standard P2 • Standleitern: aus Aluminium für Steckmontage • Rückenlehnen und Diagonalen: aus Aluminium einfach einzurasten • Arbeitsböden: aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als Durchstieg • Robuste Lenkrollen: mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich • Flexibeles Fahrgerüst für große Höhen • Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen Hinweis: Vorschriftsmäßige Ruhepodeste für gefahrlosen Innenaufstieg bereits integriert. Für noch mehr Sicherheit und komfortableren Aufstieg kann das Uni Standard P2 auch mit Einhängeleitern ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2782 kg
Herstellerartikelnummer:
1401105
Herstellername:
Layher Steigtechnik GmbH
Arbeitshöhe:
7350 mm
Höhe Gerüst max.:
6580 mm
Höhe Plattform max.:
5350 mm
Gewicht gesamt:
278,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Alu, Fahrgerüste, Zimmerfahrgerüst, Deckengerüst, Universalgerüst, Gerüst, Grundgerüst, Arbeitsgerüst, Wand-, und, Aluminium-Gerüst, Layher, Universalgerüste, Gerüste, Unistandardgerüst, Standardgerüste, Unistandardgerüste, Standardgerüst, UniversalgerüstBaugerüst, 7830612381, 30612381
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.978,25*
€ 3.105,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.968,92*
€ 3.105,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.972,92*
€ 3.108,04*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.074,56*
€ 3.219,89*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.635,84*
€ 3.938,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.938,84*
€ 4.687,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.888,68*
€ 4.627,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.736,97*
€ 4.446,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.713,56*
€ 4.419,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.635,84*
€ 4.326,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 51,40*
Zubehör
Layher
1241285
ab € 198,46*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,51*
Zubehör
Layher
1400001
ab € 236,58*
Zubehör
Layher
1400002
ab € 501,12*
Zubehör
Layher
1400003
ab € 572,53*
Zubehör
Layher
1400004
ab € 418,18*
Zubehör
Layher
1400005
ab € 574,65*
Zubehör
Layher
1400006
ab € 715,06*
Zubehör
Layher
1400007
ab € 868,61*
Zubehör
Layher
1400008
ab € 717,64*
Zubehör
Layher
1400009
ab € 874,87*
Zubehör
Layher
1400010
ab € 1.015,30*
Zubehör
Layher
1601192
ab € 1.311,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.