| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830611894 Herst.-Nr.: CSM060702 EAN/GTIN: 5013745007369 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte Cosmo • Sehr robust und feuerfest • Geeignet für hochfrequentierte Eingangsbereiche • Fasern schützen Fußboden vor Schmutz und Nässe • Mattenrücken: aus Vinyl, rutschfest • UV- und temperaturbeständig: von 0° bis 60° C • Material: Polyamid Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Farbe: | grau-beige | Herstellerartikelnummer: | CSM060702 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Länge: | 1500 mm | Breite: | 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türmatten, eingangsmatte grau, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 7830611894, 30611894 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,07* | € 95,07* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,07* | € 95,07* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 72,25* | € 98,37* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,52* | € 115,21* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,26* | € 134,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|