Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauberlaufmatte COBAwash schwarz/braun B85xL120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauberlaufmatte COBAwash schwarz/braun B85xL120 cm
Sauberlaufmatte COBAwash schwarz/braun B85xL120 cm
Sauberlaufmatte COBAwash schwarz/braun B85xL120 cm
Sauberlaufmatte COBAwash schwarz/braun B85xL120 cm
Sauberlaufmatte COBAwash schwarz/braun B85xL120 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830611831
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     LM010504
EAN/GTIN:
     5060087955346
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Sauberlauf-Matte
Sauberlauf-Teppich
Eingangsbodenmatte COBAwash® • Mattenrücken aus Polyamid (PA) • Reduziert den Schmutz im Gebäude um bis zu 90 % • Aufnahmefähigkeit: 3,5 l/m oder 800 g trockener Schmutz • Effizient • Waschbar bis 60 °C • Beständig gegen Ausbleichen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Farbe:
schwarz-braun
Herstellerartikelnummer:
LM010504
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
1,2 m
Breite:
0,85 m
Weitere Suchbegriffe: Sauberlaufmatte, Sauberlaufteppich, Schmutzfang-Teppich, Schmutzfangteppich, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte schwarz, fußbodenmatte, schmutzfangmatte polyamid, Fußmatte, Eingangsbodenmatte, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 7830611831, 30611831
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 132,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,80*
€ 140,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.