| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830611810 Herst.-Nr.: SM060010 EAN/GTIN: 5013745011014 |
| |
|
| | |
| Isolationsmatte COBAswitch VDE • Gummimischung • Oberfläche ist feingerippt, wirkt rutschhemmend und mindert so die Unfallgefahr und erhöht die Arbeitssicherheit • Geeignet für Hochspannungsbereiche, Isolationsmatte nach VDE 0303 • Leichte Isolationsmatte für Arbeiten unter Spannung • Zum Schutz vor elektrischen Schlägen, Durchschlagsfestigkeit getestet bis 50000 Volt nach DIN EN60243-1 (VDE0303, Teil 21) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Farbe: | grau | Herstellerartikelnummer: | SM060010 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Ausführung: | Rollenware | Länge: | 10 m | Breite: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Isoliermatte für Schalträume, Schaltraummatte, Schaltraummatten, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, isoliermatte für schalträume, arbeitsplatz-bodenbelag grau, Isoliermatte, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatte, Bodenmatte, Matte, Ergonomische, Ermüdungsmatte, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830611810, 30611810 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 396,66* | € 448,79* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 432,48* | € 504,63* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 462,27* | € 519,11* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 459,47* | € 519,36* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 504,65* | € 590,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|