| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830611799 Herst.-Nr.: FLE070002M EAN/GTIN: 5013745008939 |
| |
|
| | |
| Kante für Arbeitsplatzmatte Fatigue Lock • Extradick • Beugt Ermüdungserscheinungen vor • Modulare Bauweise: die Fliesenmodule sind nahtlos miteinander verbunden und sorgen für eine glatte, erhabene Bodenoberfläche • Rutschfestigkeit: DIN 51130 • Material: Gummi mit 25 % NBR • Ergonomie Stufe 4 • Rutschfest Stufe 4 • Abnutzung Stufe 5 • Wasserbeständig • Ölbeständig Abb. zeigt weibliche Kante. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Farbe: | gelb | Herstellerartikelnummer: | FLE070002M | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Ausführung: | männliche Kanten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,23* | € 27,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,12* | € 29,74* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,77* | € 31,90* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 20,00* | € 32,19* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,34* | € 34,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|