| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830611779 Herst.-Nr.: BF010705 EAN/GTIN: 5013745002586 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat • Naturkautschuk oder Nitril-Version – NBR • Oberseite mit markanten Noppen • Die genoppte Oberfläche stimuliert die Durchblutung in Füßen und Beinen • Durch die Polsterung unter dem Fuß werden lange Stehphasen beim Arbeiten erträglicher Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Farbe: | schwarz/gelb | Herstellerartikelnummer: | BF010705 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Ausführung: | ineinandergreifendes Endstück | Länge: | 1,2 m | Breite: | 0,9 m | Material: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, anti-ermüdungsmatte naturkautschuk, noppenmatten, anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Bodenmatte, Matte, Ergonomische, Ermüdungsmatte, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830611779, 30611779 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,77* | € 109,04* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,34* | € 109,58* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,79* | € 109,58* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,05* | € 121,00* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,18* | € 123,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|