Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic grau B80xT30 cm Endstück (VE 2 Stk)
Artikel-Nr.:
     214B-7830611178
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17020
EAN/GTIN:
     4260061891658
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Basic • Aus NR Naturkautschuk, grau • Ausbaufähiges Modulsystem in 2 Varianten • In der Länge flexibel erweiterbar • Keine Stolpergefahr – Ränder abgeschrägt (Einzelmatten: allseitig, Mittelstücke: 2-seitig, Enden: 3-seitig) Hinweis: Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Farbe:
grau
Typ:
Basic
Herstellerartikelnummer:
17020
Herstellername:
Miltex GmbH
Ausführung:
Endstück
Länge:
300 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Industrierost, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, noppenmatte grau, noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, Boden-, und, Werkbankmatten, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830611178, 30611178
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,50*
ab € 20,87*
€ 28,44*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,52*
€ 28,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 37,51*
€ 49,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 55,23*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 42,84*
€ 58,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
17021
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.