Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauberlaufmatte COBAwash schwarz/blau B60xL85 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauberlaufmatte COBAwash schwarz/blau B60xL85 cm
Sauberlaufmatte COBAwash schwarz/blau B60xL85 cm
Sauberlaufmatte COBAwash schwarz/blau B60xL85 cm
Sauberlaufmatte COBAwash schwarz/blau B60xL85 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830610050
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     LM010201
EAN/GTIN:
     5060087955216
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Sauberlauf-Matte
Sauberlauf-Teppich
Eingangsbodenmatte Cobawash • Reduziert den Schmutz im Gebäude um bis zu 90 % • Aufnahmefähigkeit: 3,5 l/m oder 800 g trockener Schmutz • Effizient • Waschbar bis 60 °C • Beständig gegen Ausbleichen • Unterlage: Nitrilgummi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Gewicht:
3 kg
Farbe:
schwarz-blau
Herstellerartikelnummer:
LM010201
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
850 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Sauberlaufmatte, Sauberlaufteppich, Schmutzfang-Teppich, Schmutzfangteppich, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, türmatte schwarz, fußbodenmatte, nitrilgummi fussbodenmatte, Fußmatte, Eingangsbodenmatten, Sauberlauf, Fußmatten, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, Matten, 7830610050, 30610050
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,50*
€ 56,70*
€ 8,95*
ab € 42,80*
€ 57,22*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,09*
€ 63,47*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,33*
€ 67,21*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,65*
€ 71,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.