| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830608410 Herst.-Nr.: 4317784547369 EAN/GTIN: 4317784547369 |
| | |
|
| | |
| Anti-Seize Thermopaste • Verhindert Fress- und Festbrennerscheinungen • Hohe Wirksamkeit, geringster Verbrauch wegen Dünnfilmschmierung • Beständig gegen Ausspülen durch Süß- und Salzwasser, wird durch Sprühwasser nicht abgewaschen • Widersteht den meisten chemischen Dämpfen, Streusalz und Wasserdampf • Mechanisch (Drahtbürste) oder mit LOS 2000 Spezial Sprühreiniger anwendbar • Montageschmierung bei hochbeanspruchten Maschinenteilen • Einsatz in der chemischen und petrochemischen Industrie • Reinigung der Oberfläche von Rückständen aller Art (Oxid-, Farb- und Zunderschichten, alte Schmierstoffe) • Dünnfilmschmierung der beanspruchten Gewinde und Flächen • Konsistenzklasse NLGI: ca. 2 • Grundöl: Syntheseöl • Dichte 15°C: 1200 kg/m³ • Viskosität Base Fluid, 40°C: 46 mm²/s • Temperaturbeständigkeit: –40 bis +1200°C Hinweis: Darf nicht an Sauerstoffflaschen und Acetylenanlagen verwendet werden Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1,058 kg | Inhalt: | 1 kg | Farbe: | silber | Herstellerartikelnummer: | 4317784547369 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Dose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auspuffbandage, Auspuffkitt, Auspuffmontagepaste, Auspuffreparaturpaste, Thermopaste, antifestbrennpaste 1 kg dose, auspuff reparaturpaste, antifestbrennpaste 1 kg, Wartungsprodukt, Instandhaltungsprodukt, Anti-Seez, Gleitmetall, Fett, E-Coll-Anti-Seize-Thermopaste, Anti-Seize-Thermopaste, 7830608410, 30608410 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 30,68* | € 37,18* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 30,43* | € 38,88* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,89* | € 39,54* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,96* | € 39,55* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 34,58* | € 48,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,03458* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|