Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Silikon 310ml grau E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitär-Silikon 310ml grau E-COLL
Sanitär-Silikon 310ml grau E-COLL
Sanitär-Silikon 310ml grau E-COLL
Sanitär-Silikon 310ml grau E-COLL
Sanitär-Silikon 310ml grau E-COLL
Sanitär-Silikon 310ml grau E-COLL
Sanitär-Silikon 310ml grau E-COLL
Sanitär-Silikon 310ml grau E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830608216
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349543
EAN/GTIN:
     4317784349543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitär-Silikon • 1-komponentige Fugendichtungsmasse • Schimmelpilzhemmend, Basis: Polysiloxan • Für den Sanitäreinsatz, fungizid ausgestattet • Sehr gut verarbeitbar • Schnelle Hautbildung • Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien • Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen • Essigvernetzend • Zur Fugenabdichtungen in feuchten Räumen • Für Anschlussfugen in Küchen • Zur Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen • Als Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien • Hautbildung: ca. 7 Minuten (bei +20 °C und 65 % R.F.) • Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R.F.) • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,4 kg
Inhalt:
0,31 l
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
4317784349543
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, silikon 310ml grau e - coll, aquarium silikon, aquarium-silikon 310 ml, Polyurethan-Rundschnüre, Wartungsprodukt, Instandhaltungsprodukt, Dichtmasse, Silicon-Dichtmasse, Rundschnüre, Füllstoffe, Fugendichtband, Naturstein-Silikon, 7830608216, 30608216
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1056
12
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,10*
1 Tag
1044
24
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,07*
12
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 5,09*
1 Tag
1044
12
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,16*
Lager 214
4 Tage
1080
1
€ 4,30*
ab € 4,26*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01375* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 37,64*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.