Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindetücher S200 40x50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölbindetücher S200 40x50cm
Ölbindetücher S200 40x50cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830608039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163766643
EAN/GTIN:
     4332163766643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Ölbindetuch • Aufnahmekapazität bis zum 25-Fachen seines Eigengewichtes an Öl und organischen Flüssigkeiten • Beseitigung kleiner Ölverschmutzungen • Auffangen von Tropfölen an Maschinen • Aufnahme von Öl auf Wasserpfützen • Ölaufsaugend und wasserabstoßend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Gewicht:
0,02 kg
Farbe:
grau
Maße B x T:
400 x 500 mm
Grammatur:
180 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil sorbent pad, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, Ölbindemittel, Abstreumittel, Öl-Bindetücher, Ölbindetücher, Bindemittel, QR4030176, 4332163766643, 7830608039, 30608039
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 4,90*
ab € 0,93*
€ 1,13*
2 Tage
1160
20
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,21*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 0,90*
€ 1,23*
2 Tage
1160
20
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,24*
Lager 214
5 Tage
1220
20
€ 4,30*
ab € 0,97*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
1 Stück enthält 0,18 m² (ab € 5,38889* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.