Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfett II, graph. 1kg Dose bleifrei E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckfett II, graph. 1kg Dose bleifrei E-COLL
Mehrzweckfett II, graph. 1kg Dose bleifrei E-COLL
Mehrzweckfett II, graph. 1kg Dose bleifrei E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830607700
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784015684
EAN/GTIN:
     4317784015684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Schmierfett
mehrzweckfett 1 kg
mehrzweckfett
Mehrzweckfett II, graphitiert • Mit Kolloidgraphit • Universalfett • Bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten • Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen • Schutz der Lager gegen schädliche Verunreinigungen • Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser • Mit longlife Wirkstoffkombinationen, Notlaufeigenschaften, lithiumverseift • Silikon-, säure- und harzfrei • Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet • Landmaschinen, Baugeräte, Bagger • LKW, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper etc. • Aufzüge • Ladegeräte, Transportbänder • Wasserpumpen • Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2 • Bezeichnung nach DIN51502: KPF2K-30 • Tropfpunkt: +180 °C • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis 130 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784015684
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Dose
Weitere Suchbegriffe: Schmierstoff, für, Lebensmittelmaschinen, QR4030114, Coll, E-Coll-Mehrzweckfett, und, E-COLL, Fette, Schmiermittel, Kupferpastenspray, Wartungsprodukt, Lebensmittelfett, Fettpressen-Schmiergarnitur, Mehrzweck-Fett, Instanhaltungsprodukt, Fett, 4317784015684, 7830607700, 30607700
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 12,14*
2 Tage
12
10
€ 4,90*
ab € 9,61*
€ 12,26*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 14,22*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 10,55*
€ 15,95*
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 10,55* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.