|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-7830607673 Herst.-Nr.: 4317784465014 EAN/GTIN: 4317784465014 |
| | |
|
|  |  |
 | 2K-Flüssigmetall • Universell einsetzbarer Klebstoff • Für die Reparatur an Ort und Stelle • Mechanische Bearbeitung nach kurzer Zeit möglich • Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden • Zum Ausbessern von Fehlbohrungen, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff • Auch für Aluminium, Vorbereitung: Anrauen und Reinigen (Aceton) • Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +120 °C Klebstoff Gefahrenhinweise: Achtung H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen Klebstoff Gefahrenhinweise: Gefahr H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 0,05 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784465014 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Doppelkammerkartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schnell-Epoxyd-Kleber, PUR-Kleber, Flüssigmetalle, Flüssig-Metall, 2K-Flüssigmetall-Klebstoff, E-Coll-2K-Flüssigmetall-Klebstoff, Methylacrylat-Kleber, Klebstoff, Verarbeitungsgeräte, für, Füllstoffe, Wartungs-Produkt, Flüssigmetall-Klebstoff, Instandhaltungs-Produkt, 2K-Flüssig-Metall, 7830607673, 30607673 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 24 |  | Frei Haus | ab € 5,90* | € 7,71* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 12 |  | € 4,79* | ab € 6,21* | € 7,92* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 12 |  | € 5,90* | ab € 6,22* | € 7,92* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 6,28* | € 8,61* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 6,85* | € 9,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|