| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607623 Herst.-Nr.: 4317784425667 EAN/GTIN: 4317784425667 |
| | |
|
| | |
| Schraubensicherung, hochfest-hochviskos • Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet • Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte • Silikonfrei • Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab • Mit DVGW-Freigabe • Handfest nach ca. 20–40 Min. • Viskosität 8.000–15.000mPa.s (25°C) • Max. Gewinde M36 • Spaltfüllvermögen: 0,3mm • Losbrechmoment 20–35Nm • Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,083 kg | Inhalt: | 0,05 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784425667 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung 50 gramm hochfest, dichtungskleber, dichtungskleber ecoll, Klebstoffe, Sichertung, Kleber, Wartungs-Produkt, Flüssigkunsstoff, E-COLL, Schraubenkleber, E-Coll-Schraubensicherung, Instandhaltungs-Produkt, 7830607623, 30607623 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,90* | € 13,55* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,61* | € 14,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,8795* | € 14,4795* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,98* | € 14,57* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,68* | € 16,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2336* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|