| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607605 Herst.-Nr.: 4317784389969 EAN/GTIN: 4317784389969 |
| | |
|
| | |
| Kaltmetall-Kitt • Für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten • Einfach in der Handhabung: abschneiden - kneten - verarbeiten • Beständig gegen Salzwasser, Öle und die meisten Säuren und Laugen • Lösemittelfrei • Härtet praktisch schrumpffrei aus • Ausgehärtetes Material lässt sich mechanisch bearbeiten (Bohren, Fräsen, Feilen, Schneiden) und ohne Vorbehandlung überlackieren • Haftet auch auf feuchten und nassen Flächen • Bestehend aus Epoxidharz • Auch für Edelstahl geeignet • Haftet auf Holz, Glas, Beton, Keramik, Metall und vielen Kunststoffen • Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Heizkörpern, Benzin- und Wassertanks • Zur Reparatur an Kupferrinnen, Warmwasser- und Kaltwasserleitungen; für schnelle und hochfeste Reparaturen an Tank- und Leitungsrohren, Behältern, Pumpen und Gehäusen, Karosserien, Booten, beim Modellbau, an Brettern und Bohlen • Temperaturbeständigkeit: bis max. +100 °C • Aushärtezeit: ca. 10 Minuten, volle Härtung ist nach ca. 24 Stunden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,155 kg | Inhalt: | 0,114 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784389969 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Kunststoffrohr |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wartungsprodukt, Klebstoffe, Kaltmetall-Kitt, Kontaktkleber, Dichtmasse, Metall-Kitt, Kitt, Instandhaltungs-Produkt, Flächendichtungen, Folienkleber, 7830607605, 30607605 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,91* | € 8,14* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,55* | € 8,97* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,63* | € 9,05* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,82* | € 9,35* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,11* | € 10,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|