| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830605714 Herst.-Nr.: 192058089 EAN/GTIN: 4053981987125 |
| |
|
| | |
| Hebelzug Modell PT-A (Allzweckzug) • Kettenfreischaltung: durch schnelles Durchziehen der Kette in belastetem Zustand • Rundstahlkette: verzinkt und gelb chromatiert, gemäß allen gültigen nationalen, internationalen Normen • Haken: drehbar gelagert, geschmiedet aus alterungsbeständigem Vergütungsstahl, mit Sicherheitsbügeln • Handhebel: kurz, mit Gummigriff zur sicheren Bedienung Hinweis: Vielseitig verwendbare Allzweckgerät für den täglichen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen. Überlast-Sicherung (Rutschkupplung) auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 192090701 | Herstellername: | COLUMBUS McKINNON | Tragfähigkeit: | 1600 kg | Anzahl Kettenstränge: | 1 | Normalhubhöhe: | 6 m | Hubkraft bei Nennlast: | 30 daN | Kettenabmessungen d x t: | 7,1 x 21,2 mm | Gew. bei Normalhub: | 9,6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 574,29* | € 657,04* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 561,30* | € 671,25* | | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 626,25* | € 732,02* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 715,69* | € 803,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|