| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830605316 Herst.-Nr.: VA5.20.08 EAN/GTIN: 4031513001013 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schlauchaufroller VA 5000, ohne Schlauch • Geeignet für hygienische Betriebe wie Krankenhäuser, Großküchen, Schlachtereien und die chemische Industrie • Komplett aus rostfreiem Stahl • Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort • Für Schlauchlängen von 10 bis 30 m • Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung • Müheloser Schlauchwechsel • Montage: offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 26 kg | Ausführung: | Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C | Gewicht ca.: | 26 kg | geeignet für Schlauchlänge/DN: | 20/8–10 m/mm | Anschlussgewinde: | 9,25 (G 3/8") mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.612,29* | € 1.731,52* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.608,29* | € 1.731,73* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.613,78* | € 1.731,73* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.622,36* | € 1.742,10* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.779,92* | € 1.991,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|