| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830605309 Herst.-Nr.: VA51013BSCH21 EAN/GTIN: 4031513001365 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schlauchaufroller VA 5000, mit Schlauch • Geeignet für hygienische Betriebe wie Krankenhäuser, Großküchen, Schlachtereien und die chemische Industrie • Komplett aus rostfreiem Stahl • Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort • Für Schlauchlängen von 10 bis 30 m • Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung • Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch • Montage: offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 25 kg | Ausführung: | Druckluft/Öl/Wasser | Gewicht ca.: | 20 kg | Schlauchlänge/DN: | 10/13 m/mm | Anschlussgewinde: | 12,70 (G 1/2") mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.274,15* | € 1.348,03* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.278,49* | € 1.354,42* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.287,52* | € 1.354,63* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.280,32* | € 1.354,63* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.438,21* | € 1.583,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|