| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830603012 Herst.-Nr.: 4010122000105 EAN/GTIN: 4010122000105 |
| |
|
| | |
| Saugheber-Set • Je 2 Saugheber im Koffer • Die Koffer sind abgestimmt auf jeweiliges Set zur optimalen Sicherung der Gummischeiben Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 2,7 kg | Inhalt: | 2x 2-Kopf-Saugheber Veribor B00 602.0BL á 70 kg Tragkraft | Herstellerartikelnummer: | S 2.0 BL | Herstellername: | Bohle AG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alu-Saugheber, Transportgerät, Platten-Tragegerät, Hebegeräte, Saugheberset, Platten-Tragegeräte, Aluminium-Saugheber, Saugheber-Set, 1-Kopf-SaugheberHebegerät, 4010122000105, 7830603012, 30603012 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,93* | € 121,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,33* | € 124,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 105,97* | € 129,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 107,02* | € 131,68* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,50* | € 141,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|