Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Matte Rollenware 30cmx10m BLACK CAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Matte Rollenware 30cmx10m BLACK CAT
Antirutsch-Matte Rollenware 30cmx10m BLACK CAT
Antirutsch-Matte Rollenware 30cmx10m BLACK CAT
Artikel-Nr.:
     214B-7830602769
Herst.-Nr.:
     4034216215848
EAN/GTIN:
     4034216215848
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Black-Cat-Original-Sicherheits-Antirutschmatte • Offene Gitterstruktur mit hochreißfester Gewebeeinlage • Hochreißfeste Qualität • Langlebig und unverrückbar, selbst auf schrägen Flächen bis 60° und auf allen Materialien, ohne zu verkleben • Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichen Feinwaschmitteln • Gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen • Enthält Weichmacheranteile • Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel • Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar • Spitzenqualität – 100 % in Deutschland hergestellt • Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,76 kg
Stärke:
3,3 mm
Typ:
Rolle
Herstellerartikelnummer:
4034216215848
Herstellername:
Wado Walter Donnerhak
Länge:
10000 mm
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black-cat, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte black, Sicherheitsmatte, Ladungssicherung, Matte, Sicherheits-Antirutschmatte, 7830602769, 30602769
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 43,76*
€ 55,37*
3 Tage
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 43,80*
€ 55,42*
7 Tage
19
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,68*
€ 56,09*
1 Tag
19
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,90*
€ 58,86*
Lager 214
4 Tage
20
pro Stück
€ 4,30*
ab € 50,15*
€ 66,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467024
ab € 19,24*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110465001
ab € 12,74*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467010
ab € 89,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.