Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Matte Rollenware 20cmx10m BLACK CAT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Antirutsch-Matte Rollenware 20cmx10m BLACK CAT
Antirutsch-Matte Rollenware 20cmx10m BLACK CAT
Antirutsch-Matte Rollenware 20cmx10m BLACK CAT
Artikel-Nr.:
     214B-7830602768
Herst.-Nr.:
     4034216215817
EAN/GTIN:
     4034216215817
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Black-Cat-Original-Sicherheits-Antirutschmatte • Offene Gitterstruktur mit hochreißfester Gewebeeinlage • Hochreißfeste Qualität • Langlebig und unverrückbar, selbst auf schrägen Flächen bis 60° und auf allen Materialien, ohne zu verkleben • Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichen Feinwaschmitteln • Gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen • Enthält Weichmacheranteile • Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel • Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar • Spitzenqualität – 100 % in Deutschland hergestellt • Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,254 kg
Stärke:
3,3 mm
Typ:
Rolle
Herstellerartikelnummer:
4034216215817
Herstellername:
Wado Walter Donnerhak
Länge:
10000 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-rutsch-matte black-cat, anti rutsch-matte, antirutschmatte wado, Sicherheitsmatte, Ladungssicherung, Matte, Sicherheits-Antirutschmatte, 7830602768, 30602768
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 6,90*
ab € 30,33*
€ 40,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,70*
€ 41,96*
2 Tage
27
€ 7,90*
ab € 31,78*
€ 42,00*
€ 4,90*
ab € 31,44*
€ 43,36*
Lager 214
27
€ 4,30*
ab € 32,87*
€ 45,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,34*
€ 53,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,15*
€ 48,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,05*
€ 46,47
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,87*
€ 39,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 m² (ab € 16,435* pro m²)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.