Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Matte Rollenware 1,00x4m BLACK CAT Panther


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Matte Rollenware 1,00x4m BLACK CAT Panther
Antirutsch-Matte Rollenware 1,00x4m BLACK CAT Panther
Antirutsch-Matte Rollenware 1,00x4m BLACK CAT Panther
Artikel-Nr.:
     214B-7830602760
Herst.-Nr.:
     4034216150576
EAN/GTIN:
     4034216150576
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme • 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibbeiwerte • Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel • Langlebig, enthält Weichmacheranteile • Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag • Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk • Universell einsetzbar für Pkw, Transporter, Lkw, Bahn-, Luft- und Seefracht • Erfüllt die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff Blatt 14+15) • Mehrfach geprüft und zertifiziert • Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG • Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat des Prüfinstituts Flog • Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m² • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
8,24 kg
Stärke:
4,0 mm
Typ:
Rolle
Herstellerartikelnummer:
4034216150576
Herstellername:
Wado Walter Donnerhak
Länge:
4000 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black-cat, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte black, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte, Ladungssicherung, Matte, 7830602760, 30602760
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 136,14*
€ 167,86*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 135,47*
€ 167,87*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,52*
€ 167,90*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,16*
€ 169,33*
Lager 214
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 145,03*
€ 185,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
1 Stück enthält 4.000 Millimeter (ab € 0,03626* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.