| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830602597 Herst.-Nr.: HI18SL-Typ1 EAN/GTIN: 4053569869812 |
| |
|
| | |
| Einstrang-Kettengehänge mit INOX-Kette • INOX-Edelstahl, Oberflächen der Aufhängeringe und Rundstahlketten sind gestrahlt • Kettengehänge mit einen Strang und Lasthaken • Nutzlänge 1000 mm • Güteklasse 6 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Größe des Aufhängeringes: | 110 x 60 mm | Kettenstärke: | 8 mm | Tragfähigkeit 90°: | 1600 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,70* | € 226,57* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,22* | € 226,58* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,01* | € 227,66* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,85* | € 270,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|