Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglied GK10 D 7mm TK 1900kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsglied GK10 D 7mm TK 1900kg
Verbindungsglied GK10 D 7mm TK 1900kg
Verbindungsglied GK10 D 7mm TK 1900kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830602338
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CX60
EAN/GTIN:
     4053569821117
Suchbegriffe:
Verbindungsglied
Verbindungsschloss
fs hebetechnik verbindungsglied
Verbindungsglied GK 10 • Metall-Verbindungsglieder in RAL 3022 lachsrot lackiert • Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Güteklasse 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1900 kg
Maß A:
17,8 mm
für Kette Ø:
7 mm
Maß P:
10,2 mm
Maß O:
20,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Kettenanschlag, Kette, 7830602338, 30602338
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,26*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,34*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,34*
19 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,91*
€ 9,61*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,61*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.