| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830602330 Herst.-Nr.: D184OFX EAN/GTIN: 4053569821032 |
| |
|
| | |
| Aufhängering GK 10 für 1-, 2-strängige Ketten • Aufhängringe ohne Flachstelle für 1- und 2-strängige Anschlagketten • Geprüfte Sicherheit: gemäß EN 1677-4, Güteklasse 10 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Tragfähigkeit: | 10000 kg | für Kette 1 Strang Ø: | 16 mm | für Kette 2 Stränge Ø: | 13 mm | Maß d1: | 26 mm | Maß t1: | 180 mm | Maß w1: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Kettenanschlag, Verbindungsglied, Kette, 7830602330, 30602330 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,87* | € 25,16* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,30* | € 26,89* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,29* | € 26,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,60* | € 27,47* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,74* | € 33,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|