Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängekopf GK8 A18/B13 rot lack. Tragf. 2240kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängekopf GK8 A18/B13 rot lack. Tragf. 2240kg
Aufhängekopf GK8 A18/B13 rot lack. Tragf. 2240kg
Aufhängekopf GK8 A18/B13 rot lack. Tragf. 2240kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830602158
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     D182SAOF
EAN/GTIN:
     4250077150740
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
Aufhängering GK 8 für 3-, 4-strängige Ketten • Aufhängeringe ohne Flachstelle für 3- und 4-strängige Anschlagketten • Geprüfte Sicherheit: gemäß EN 1677-4, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
Maß d1:
18 mm
Maß t1:
135 mm
Maß w1:
75 mm
für Kette 3 Stränge Ø:
6/7 mm
für Kette 4 Stränge Ø:
6/7 mm
Maß d2:
13 mm
Maß t2:
54 mm
Maß w2:
25 mm
Tragfähigkeit 0–45°:
3150 kg
Tragfähigkeit 45–60°:
2240 kg
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Kettenanschlag, Anschlagmittel, Glied, Verbindungsglied, McBULL, AufhängekopfKette, 7830602158, 30602158
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,71*
€ 14,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,74*
€ 14,91*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 15,05*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,07*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,24*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.