Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängeglied GK8 A22 rot lack. Tragf. 5300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängeglied GK8 A22 rot lack. Tragf. 5300kg
Aufhängeglied GK8 A22 rot lack. Tragf. 5300kg
Aufhängeglied GK8 A22 rot lack. Tragf. 5300kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830602155
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     D183OF
EAN/GTIN:
     4250077150726
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
Aufhängering GK 8 für 1-, 2-strängige Ketten • Aufhängringe ohne Flachstelle für 1- und 2-strängige Anschlagketten • Geprüfte Sicherheit: gemäß EN 1677-4, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
Tragfähigkeit:
5300 kg
für Kette 1 Strang Ø:
13 mm
für Kette 2 Stränge Ø:
10 mm
Maß d1:
22 mm
Maß t1:
160 mm
Maß w1:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Kettenanschlag, Anschlagmittel, Glied, Verbindungsglied, Kette, McBULL, 7830602155, 30602155
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,12*
€ 11,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,20*
€ 11,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 11,42*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,29*
€ 11,43*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,37*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.