Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette 2-teilig galv. verz. 16000 daN, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrkette 2-teilig galv. verz. 16000 daN, 16mm
Zurrkette 2-teilig galv. verz. 16000 daN, 16mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830602133
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     ZRSVKH16SLGV
EAN/GTIN:
     4053569099486
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Zurkettensystem, 2-teiliges System • Geprüfte Sicherheit: H-Stempel (ausgenommen Ratschenlastspanner) gemäß DIN EN 12195-3 • Zurrketten: Güteklasse 8, galvanisch verzinkt, mit UVV-Plakette • Verkürzungshaken: mit Sicherung • Ratschenlastspanner: rot lackiert, mit Ausdrehsicherung Lieferung: Externer Ratschenlastspanner, zwei Verkürzungshaken, eine lose Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
1000 mm
Nenngröße:
16 mm
Zulässige Zugkraft:
16000 daN
Vorspannkraft:
2400 daN
Weitere Suchbegriffe: Kette, 7830602133, 30602133
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,61*
€ 200,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,24*
€ 200,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,68*
€ 206,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,13*
€ 208,40*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,99*
€ 244,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.