Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwirbel 360G TK 3150kg, DxL M24x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwirbel 360G TK 3150kg, DxL M24x45
Anschlagwirbel 360G TK 3150kg, DxL M24x45
Anschlagwirbel 360G TK 3150kg, DxL M24x45
Artikel-Nr.:
     214B-7830602068
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     ASWH32445
EAN/GTIN:
     8013429800146
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m24
Anschlagwirbel GK 8 • Selbstausrichtend schwenkbar, kugelgelagerter Anschlagwirbel rot lackiert • Flexibel schwenkbar: komplett um 360°, Öse um 180° • Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8 Lieferung: Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung. Hinweis: Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last. Sicherheitshinweis: Temperatureinsatzbereich Umgebungstemperatur/Reduzierung der Tragfähigkeit unter –40 °C/nicht zulässig von –40 °C bis 200 °C/keine von 200 °C bis 300 °C/–10 % von 300 °C bis 400 °C/–25 % über 400 °C/nicht zulässig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Tragfähigkeit:
3150 kg
Maß A:
40 mm
D x L:
M24 x 45 mm
Maß SW:
48 mm
Maß D1:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Kettenanschlag, Verbindungsglied, Kette, 7830602068, 30602068
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,90*
€ 80,53*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 80,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,74*
€ 88,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,87*
€ 88,11*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,61*
€ 94,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.