| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830601848 Herst.-Nr.: H38SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098168 |
| |
|
| | |
| Dreistrang-Kettengehänge, schwarz lackierte Kette • Kettengehänge mit drei Strängen und drei Gabelkopf-Lasthaken • Nutzlänge: 1000 mm • Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,1 kg | Tragfähigkeit 0–45°: | 4250 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 3000 kg | Größe des Aufhängeringes: | 160 x 90 mm | Kettenstärke: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Lasthaken, Ösenhaken, lasthaken gabel, lasthaken, lasthaken fs hebetechnik, Kran-Zubehör, Kette, 7830601848, 30601848 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,38* | € 112,64* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,62* | € 112,68* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,50* | € 116,04* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,56* | € 116,04* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,54* | € 131,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|