| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830561342 Herst.-Nr.: 9270/BLAU5010 EAN/GTIN: 4053569818988 |
| |
|
| | |
| Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 5010 | Made in Germany: | ja | Höhe: | 650 mm | Ausführung: | Wandanschlussprofil | Breite: | – mm | Systemmaß: | – mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandelement, Gitterwandelement, Maschinenschutzgitter, Trennwandsystem, Schutzgitterwand, 7830561342, 30561342 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,14* | € 32,13* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,47* | € 32,46* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,40* | € 32,61* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,00* | € 34,83* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 27,32* | € 38,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|