Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgabe-Element Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL 7037 Blech-/Blech mit Ta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgabe-Element Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL 7037 Blech-/Blech mit Ta
Ausgabe-Element Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL 7037 Blech-/Blech mit Ta
Ausgabe-Element Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL 7037 Blech-/Blech mit Ta
Artikel-Nr.:
     214B-7830561301
Herst.-Nr.:
     9255/3/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4053569818575
Suchbegriffe:
Gitterwand Ausgabe-Element
Gitterwand Ausgabeelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Trennwandgitter, Blech-/Blech-Kombination • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben Mit einteiliger Klappe, nach oben öffnend mittels Gasdruckfeder. Von innen verriegelt und abschließbar. Mit 880 mm breitem Ausgabefach, beidseitig 250 mm vorstehend.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7037
Made in Germany:
ja
Höhe:
2200 mm
Ausführung:
Ausgabeelement
Breite:
980 mm
Systemmaß:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterwand ausgabe-element, Wandelement, Maschinenschutzgitter, Trennwandsystem, Schutzgitterwand, 7830561301, 30561301
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,81*
€ 445,77*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,49*
€ 445,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,91*
€ 447,94*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,26*
€ 461,71*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,46*
€ 492,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,25*
€ 585,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,99*
€ 562,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,70*
€ 530,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,87*
€ 504,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 414,13*
€ 492,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,46*
€ 471,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.