| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830541400 Herst.-Nr.: 5422332 EAN/GTIN: 4008244391362 |
| |
|
| | |
| Parkbank SEVILLA, Drahtgitter • Drahtgitter: Rasteröffnung 11 mm, Drahtstärke 4 mm, wartungsfrei, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet • Mit Anti-Graffiti-Schutz • Untergestell: aus langlebigem, feuerverzinktem 50 x 50 mm Vierkantrohr • Ortsfest: zum Einbetonieren • Sitzhöhe: 475 bis 477 mm • Nutzbare Sitzbreite: 1770 mm • Tiefe: 340 bis 513 mm • 3-Sitzer Lieferung: Zerlegt und unmontiert. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | DB 703 | Made in Germany: | ja | Ausführung: | zum Einbetonieren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, drahtgitterbank beschichtet, drahtgitterbank, gartenbank drahtgitter, Parkmobilar, Parkbank, Bank, Parkmöbel, Drahtgitter-Bänke, Gartenbänke, Bänke, Kunststoffbank, Sitzbank, 7830541400, 30541400 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,51* | € 536,18* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,70* | € 538,87* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,46* | € 538,87* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,86* | € 547,39* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,87* | € 633,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|