| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830512062 Herst.-Nr.: E-04 HB EAN/GTIN: 4332163721789 |
| |
|
| | |
| Schaukasten Typ E • Abschließbar • Für den Innenbereich • Eine umlaufende Dichtschnur schützt vor Staub • Öffnung seitlich nach rechts (DIN R) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 9 kg | Maße B x H: | 500 x 760 mm | Made in Germany: | Ja | Format: | hochkant DIN A2 | Ausführung Rückwand: | blau | Bautiefe: | 27 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, flach-vitrine blau, flach vitrine, schaukasten schaar, Vitrinen, Informationskasten, Flach-Schaukästen, Informationstafel, Infokasten, Einfach-Schaukasten, Informationssysteme, Aushangtafeln, Schaukästen, Innenbereich, 7830512062, 30512062 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,92* | € 267,02* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,86* | € 270,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|