| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830512003 Herst.-Nr.: S-08 QB EAN/GTIN: 4332163721437 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaukasten, Rückwand blau, weiß, anthrazit • Korrosionsbeständige Aluminiumprofile, silberfarbig eloxiert • Mit magnethaftenden Rückwänden (alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der Profile oder Rückwände erhältlich) • Geeignet für den Innen- und Außenbereich, regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen • Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem • Geeignet für sichere Wandbefestigung, optional passende Ständer zur freien Platzierung • Schlagfeste ESG-Verglasung • Entspricht den Brandschutzbestimmungen B1 • Leichte Bestückung und Reinigung durch Öffnung 180° nach unten, 90° nach oben über Gasdruckfedern oder seitlich nach rechts (DIN R) im Hochformat • Gerundetes Flügelprofil (schließt bündig mit dem Rahmen ab) • Informiert Mitarbeiter, Kunden oder Mitbürger, optimal zur Pflege der Corporate Identity Hiwneis: Anpassung nach Ihren Wünschen, auch Sondergrößen auf Anfrage lieferbar. Umfangreiches Zubehör für individuelle Gestaltung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 22 kg | Made in Germany: | Ja | Außenmaße B x T x H: | 1032 x 80 x 807 mm | Farbe Rückwand: | blau | Formate DIN A4: | 4 x 2 = 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, flach-vitrine blau, flach vitrine, infovitrine magnet, Schaukästen, Informationskasten, Außen-Schaukästen, Informationstafel, Infokasten, Informationssysteme, Infokästen, 7830512003, 30512003 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 475,00* | € 559,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 483,49* | € 586,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|