| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830505576 Herst.-Nr.: B06583830-07 EAN/GTIN: 4332163785460 |
| |
|
| | |
| Wanduhr, elegantes Design • Silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas • Betrieb: mit 1,5 V Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 1,1 kg | Herstellerartikelnummer: | B06583830-07 | Herstellername: | Bürk Mobatime GmbH | Ausführung: | Quarzuhr, Schmalstrich | Farbe Ziffernblatt: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bahnhofsuhr, wand-uhren pendel, Quarz-Uhren, Quarz-Wanduhr, Quarz-Uhr, Uhren, Funkuhren, Uhr, Zeitmesser, Wanduhren, 7830505576, 30505576 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,76* | € 56,22* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,14* | € 57,77* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,26* | € 58,29* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,78* | € 58,91* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,33* | € 64,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|