Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnbügel RAL, L 1000 mm zum Aufdübeln mit Querholm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-Anlehnbügel RAL, L 1000 mm zum Aufdübeln mit Querholm
Fahrrad-Anlehnbügel RAL, L 1000 mm zum Aufdübeln mit Querholm
Fahrrad-Anlehnbügel RAL, L 1000 mm zum Aufdübeln mit Querholm
Fahrrad-Anlehnbügel RAL, L 1000 mm zum Aufdübeln mit Querholm
Artikel-Nr.:
     214B-7830503625
Herst.-Nr.:
     105900062
EAN/GTIN:
     4250366516233
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrradparker Modell 9100 und 9200 • Für jede Fahrradgröße nutzbar • Standsicherheit und Diebstahlschutz in einem • Wahlweise mit zusätzlichem Querrohr für noch mehr Anschlussmöglichkeiten • Stabil verzinktes und farbeschichtetes Stahlrohr Lieferung: Verschweißt per Spedition. Hinweis: Auf Anfrage RAL-Farbbeschichtung lieferbar (bitte bei Bestellung RAL-Farbton angeben).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Herstellerartikelnummer:
105900062
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Ausführung:
mit Querholm, zum Aufdübeln
Länge:
1000 mm
Modell:
9200
Durchmesser Ø:
48 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,90*
€ 225,12*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,04*
€ 232,06*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,10*
€ 241,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,76*
€ 241,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.