Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Bogenparker einseitig, verzinkt L 700 mm, 2 Plätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-Bogenparker einseitig, verzinkt L 700 mm, 2 Plätze
Fahrrad-Bogenparker einseitig, verzinkt L 700 mm, 2 Plätze
Fahrrad-Bogenparker einseitig, verzinkt L 700 mm, 2 Plätze
Fahrrad-Bogenparker einseitig, verzinkt L 700 mm, 2 Plätze
Fahrrad-Bogenparker einseitig, verzinkt L 700 mm, 2 Plätze
Fahrrad-Bogenparker einseitig, verzinkt L 700 mm, 2 Plätze
Artikel-Nr.:
     214B-7830503592
Herst.-Nr.:
     105800027
EAN/GTIN:
     4250366514956
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Bogenparker, einseitige Radeinstellung • Platzsparend • Fahrräder können abwechselnd in Tief- und Hocheinstellung abgestellt werden • Material: verzinkter, verschraubbarer bogenförmiger Bügel aus Rundrohr • Radabstand: 350 mm • Stellraumtiefe Radstellung 90°, einseitig: ca. 1850 mm • Austausch von Bügeln möglich Lieferung: Zerlegt, Montagematerial und Anweisung beiliegend. Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Herstellerartikelnummer:
105800027
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Länge:
700 mm
Einstellplätze:
2
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bügelparker einseitig, bogenparker, Fahrradständer, Fahrradklemmbügel, Klemmbügel, Bodenparker, 7830503592, 30503592
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,70*
€ 82,45*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 86,36*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 71,72*
€ 91,58*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,70*
€ 92,61*
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,02*
€ 92,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.