Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreif.Komplettsystem Polyesterband 25mm verl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreif.Komplettsystem Polyesterband 25mm verl.
Umreif.Komplettsystem Polyesterband 25mm verl.
Artikel-Nr.:
     214B-7830441030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198170601
EAN/GTIN:
     4030198170601
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
polyesterband umreifungsset
umreifungs set
Polyesterband-Umreifung, Komplett-System • Hohe Festigkeit • Große Elastizität • Keine Verletzungsgefahr • Jederzeit nachspannbar • Hohe Schockreserven • Hervorragender Oberflächenschutz • Temperaturbeständigkeit (wasserfest) • Einfache Handhabung • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis • Geeignet für jeden Einsatzzweck Lieferung: Spanngerät, Abroller mit Ablage, Rolle Polyesterband, Klemmen und Einfädelstab.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
33,25 kg
Bandbreite:
25 mm
Rollenlänge:
500 m
Weitere Suchbegriffe: Kraftband-Umreifungs-Set, Polyester, Umreifung-Komplettsystem, Polyester-Kraftbänder, Umreifungsband, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Umreifungs-Set, Polyesterbandumreifung, Kraftband, Umreifung, Umreifungsbänder, Polyesterband-Spanngerät, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, Bandumreifung, Verpackungsband, Umreifungsgeräte, und, Zubehör, Polyesterband-Umreifung, Komplett-System, Umreifungsgerät, Abroller, für, Polyester-Kraftband-Umreifungs-Set, Polyesterband-Umreifung Komplett-System, 4030198170601, 7830441030, 30441030
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 354,34*
€ 403,42*
€ 4,90*
ab € 347,56*
€ 403,43*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 345,64*
€ 403,75*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 373,53*
€ 423,49*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 442,60*
€ 516,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,63*
€ 614,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,49*
€ 586,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,62*
€ 543,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,57*
€ 538,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 443,92*
€ 528,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,60*
€ 526,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
30506
ab € 39,73*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 44,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,13*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17413
ab € 41,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.