Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband 25 mm Rolle a 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesterband 25 mm Rolle a 500 m
Polyesterband 25 mm Rolle a 500 m
Polyesterband 25 mm Rolle a 500 m
Polyesterband 25 mm Rolle a 500 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830441008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198305065
EAN/GTIN:
     4030198305065
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Polyester-Kraftband, verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt sich immer dem Transportgut an – gleichgültig ob Kanten, Rundungen oder unregelmäßige Körper
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Kroatien
Gewicht:
7,9 kg
Bandbreite:
25 mm
Rollenlänge:
500 m
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, kunststoff umreifungsband, Polyesterbänder, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband, Polyester, Polyester-Kraftband-Umreifungen, verleimt, Polyesterkraftband, Umreifungsbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, Verpackungsband, Umreifungsgeräte, und, Zubehör, Abroller, für, 4030198305065, 7830441008, 30441008
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
56
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 39,64*
€ 51,06*
10 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 42,695*
€ 54,735*
1 Tag
77
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 42,94*
€ 54,95*
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 59,17*
€ 77,37*
Lager 214
35
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 63,29*
€ 83,89*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,89*
€ 99,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 80,59*
€ 95,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,06*
€ 90,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,31*
€ 87,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 67,93*
€ 80,84
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 66,36*
€ 78,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 63,29*
€ 75,32
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17413
ab € 41,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.